GARANT Master TM yksiprofiilinen TKM-kierrejyrsin 3×D, AlTiN, M: M1,6

Tuote nro.: 139625 M1,6
Uusi tuote
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
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1,6
Pinnoitus AlTiN
Kierretyyppi M; M-LH; UN; UN-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteen nousualue 0,14 mm - 0,35 mm
Nimellis-⌀ DC 1,17 mm
Terän pituus Lc 0,46 mm
Varren pituus Ls 42 mm
Ulkonema L1 5,6 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Sisäjäähdytys kyllä
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,008 mm
Syöttö fz CFK 0,005 mm
Kierreprofiili Osaprofiili
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 4,8 mm
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139625 M1,6
EAN / GTIN 4067263139911
Valmistajan numero 139625 M1,6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
grafiitti
N
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä. Uusi yleisgeometria ja suorituskykyinen pinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusimman sukupolven AlTiN-pohjainen HIPIMS-pinnoite.
  • Korjattu kierreprofiili profiilin vääristymien välttämiseksi.
Rinnakkaiset jäähdytyskanavat.

Etu:

Selvästi alhaisempi radiaalinen vääntymä kuin monihampaisissa kierrejyrsimissä. Työkalua voidaan käyttää myös muihin kierreprofiileihin (UN; UN-LH) eri nousuilla ja halkaisijoilla. Katso mahdollisten kierteiden yleiskatsaus.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 139625 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 139625 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin