GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M4

Tuote nro.: 135805 M4
Uusi tuote
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
19 240 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 3,3 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Sarja Vap Tap
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 135805 M4
EAN / GTIN 4069515002226
Valmistajan numero 135805 M4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä kierteissä. Tehokas HSS-E terämateriaali, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.
Muoto C (2−3 kierteen etuviiste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Vap Tap" Näytä kaikki
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin