{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M20 | |
| Pinnoitus | höyrytetty | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 371 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
| Etuviiste | C | |
| Nousukulma | 40 astetta | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 2,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 140 mm | |
| varren ⌀ Ds | 16 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
| Kierteen ⌀ | 20 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sarja | Vap Tap | |
| Terien lkm Z | 4 | |
| Kierteen syvyys | 60 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |
| Tuotekoodi | 135805 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515002325 | |
| Valmistajan numero | 135805 M20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |