{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Diabolo | |
| Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6537 L | |
| Malli | 6×D | |
| Tyyppi | H | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 140 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
| Kokonaispituus L | 103 mm | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,11 mm/kierr. | |
| Värirengas | pun. | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 122641 8,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197969606 | |
| Valmistajan numero | 122641 8,7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |