{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Diabolo | |
| Terän ⌀ DC | 2 mm | |
| Pinnoitus | TiSiN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6527 | |
| Tyyppi | H | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 50 astetta | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 8 mm | |
| Kokonaispituus L | 57 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC | 0,015 mm | |
| Värirengas | pun. | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 203221 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515036566 | |
| Valmistajan numero | 203221 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |