{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 9,3 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6537 K | |
| Malli | 4×D | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | m6 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 140 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33,1 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
| Kokonaispituus L | 89 mm | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Syöttö f Inconel® | 0,12 mm/kierr. | |
| Värirengas | pinkki | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 122432 9,3 | |
| Valmistajan numero | 122432 9,3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |