Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 13,8mm

Tuote nro.: 122432 13,8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m6 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 13,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 39,3 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 60 mm
Kokonaispituus L 107 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f Inconel® 0,16 mm/kierr.
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122432 13,8
Valmistajan numero 122432 13,8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Erinomainen lastunpoisto 4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan{0} ansiosta. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja. Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyyden ja suuren lastuamistehon.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.-
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin