Kalustekassakaappi CityLine, Tyyppimerkintä: C340E

Tuote nro.: 085802 C340E
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppimerkintä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Lukkotyyppi sähköinen numerolukko
Ulkokorkeus 528 mm
Ulkoleveys 435 mm
Ulkosyvyys 382 mm
Sisäkorkeus 440 mm
Sisäleveys 350 mm
Sisäsyvyys 292 mm
Sisältö 45,3 l
Paino 49 kg
Tuotetyyppi Kassakaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085802 C340E
EAN / GTIN 4003482411704
Valmistajan numero 41170
Valmistaja/vastuuhenkilö BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Kuvaus

Malli:

Kalusteeseen upotettava kassakaappi CityLine, varmuusluokka B asetuksen VDMA 24992 (1995) mukaisesti, kansiosyvyys A4. Kaksiseinämäinen runko kaksiseinämäisellä ovella. Palosuojamateriaali standardin DIN 4102-A1 mukainen, VdS-tarkastettu, ECB-sertifioitu standardin EN 1300 luokka B mukaisesti.
Kestävä lukitus pyöreillä pulteilla. Ulosvedettävä hyllytaso.
Elektroninen numerolukko SECUTRONIC, sisältää paristot, koskemattomuuden turvaaminen. Graafinen näyttö kosketusnäppäimistöllä.

Käyttö:

Seinä- ja/tai alustakiinnitys.

Ohje:

Muita erikokoisia ja eri varmuusluokan kassakaappeja on saatavilla tilauksesta.