{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Lukkotyyppi | Kaksihaittainen turvalukko | |
| Ulkokorkeus | 278 mm | |
| Ulkoleveys | 402 mm | |
| Ulkosyvyys | 376 mm | |
| Sisäkorkeus | 209 mm | |
| Sisäleveys | 336 mm | |
| Sisäsyvyys | 294 mm | |
| Sisältö | 20,6 l | |
| Paino | 30 kg | |
| Tuotetyyppi | Kassakaappi |
| Tuotekoodi | 085802 C310K | |
| EAN / GTIN | 4003482411407 | |
| Valmistajan numero | 41140 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |