{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
| Valmistajamerkintä | M12 FID2-202X | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Akkutyyppi | Litiumioni | |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
| akun jännite | 12 V | |
| suurin vääntömomentti 1 porras | 170 Nm | |
| ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M14 | |
| Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
| Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 2 900 min-1 | |
| Iskutiheys 3 porras | 0 min-1 - 3 600 min-1 | |
| Työkalunpitimen väänninprofiili | HEX (E 6,3) | |
| Työkalunpitimen mitta | 1/4 tuuma | |
| Paino | 0,9 kg | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,5 m/s2 | |
| Tyypillinen käyttö | Strong | |
| soveltuu materiaalille | teräs | |
| Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
| Tuotekoodi | 074014 M12FID2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376710 | |
| Valmistajan numero | 4933479877 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |