{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FCIWF12G3-502X | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
suurin vääntömomentti 1 porras | 542 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Iskutiheys 3 porras | 0 min-1 - 3 300 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino | 1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074014 M12CIWF125 | |
EAN / GTIN | 4058546483265 | |
Valmistajan numero | 4933493455 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |