Bota de fundidor S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 38

Número de artículo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 38
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo VX 7380 PERBUNAN S3 S 38
EAN / GTIN 4044348582190
Número del fabricante VX 7380 PERBUNAN S3 S 38
Número L L00780 4343
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • cierre por adherencia
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "PERBUNAN" Ver todos