Botín de seguridad S3 CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47

Número de artículo: CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47
EAN / GTIN 4044348624241
Número del fabricante CK 7620 PERBUNAN SF XXB 47
Número L L00780 107347
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuero Nobuk blando
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "PERBUNAN" Ver todos