{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase | HB7020 | |
| Cantidad | 30 | |
| Aplicación principal | P | |
| Aplicación secundaria | M | |
| Ancho de tronzado w | 2,5 mm | |
| Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,03 mm | |
| Avance f | 0,06 mm/rev. - 0,17 mm/rev. | |
| Contenido | 273700 2,5 | |
| Material de corte | HM | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado interno radial | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | GG2730 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263097167 | |
| Número del fabricante | GG2730 2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |