Paquete económico de placa de tronzado/inserción 30 piezas HB7020

Número de artículo: GG2730 1,5
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (12,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Cantidad 30
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Contenido 273700 1,5
Material de corte HM
Asignación fino/desbaste Acabado
Intervalo de aplicación Ranurado interno radial
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2730 1,5
EAN / GTIN 4067263097129
Número del fabricante GG2730 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo