{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | ELLA | |
| Clase de protección | S1P | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Número de zapato UE | 39 | |
| Plantilla extraíble | sí | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | ELLA SF XB 39 | |
| EAN / GTIN | 4044348639191 | |
| Número del fabricante | ELLA SF XB 39 | |
| Número L | L00780 7281 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |