Zapato de seguridad abotinado para mujer S1P ELLA SF NB 41

Número de artículo: ELLA SF NB 41
Precio por 1 par
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie ELLA
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo ELLA SF NB 41
EAN / GTIN 4044348639054
Número del fabricante ELLA SF NB 41
Número L L00780 5240
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera y tejido funcional con óptima estructura de aireación
  • Guarnición TPU para estabilización del talón
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Woman Sport ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "ELLA" Ver todos