Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bastidor modelo S610-N, Altura: 2000mm

Número de artículo: 991270 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2.000 mm
Profundidad 800 mm
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo perfil de bastidor S610-N
Tipo de producto Bastidor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 991270 2000
Número del fabricante 991270 2000
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. En la entrega se incluyen 4 fijaciones para el suelo por bastidor.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
para bastidores soporte S610-N y S620-N: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.
Para bastidores soporte S625-N y S635-N: longitud nominal + número de soportes×110 mm.

Idóneo para:

Estanterías para palés hasta año de fabricación 07/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.