Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bastidor modelo S610-N, Altura: 3500mm

Número de artículo: 991270 3500

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 3.500 mm
Profundidad 800 mm
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo perfil de bastidor S610-N
Tipo de producto Bastidor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 991270 3500
Número del fabricante 991270 3500
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. En la entrega se incluyen 4 fijaciones para el suelo por bastidor.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
para bastidores soporte S610-N y S620-N: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.
Para bastidores soporte S625-N y S635-N: longitud nominal + número de soportes×110 mm.

Idóneo para:

Estanterías para palés hasta año de fabricación 07/2018.

Lacado:

Similar a RAL 5017 azul tráfico con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra