Estera de filtro de recambio para el Air Cleaning Point, Tipo: 1

Número de artículo: 986001 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 700 mm
Anchura 330 mm
Espesor 20 mm
Peso 0,12 kg
Tipo de producto Estera de filtro

Identificación y clasificación

Número de artículo 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Número del fabricante 986001 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estera filtrante de repuesto de espuma de poliuretano a base de poliéster.

Idóneo para:

Air Cleaning Point n.° 986000 tam. S.

Nota:

Para tam. M se han de pedir 2 esteras.