Air Cleaning Point, Tipo: S

Número de artículo: 986000 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo S
Capacidad colectora 20 l
Altura 1.300 mm
Anchura 570 mm
Profundidad 450 mm
Altura de trabajo 870 mm
Conexión aire comprimido DN 7,2
Peso 50 kg
Tipo de producto Unidad de limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Número del fabricante 986000 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero estable y resistente con sistema de aspiración montado accionado con aire comprimido y recipiente colector. El manejo de la aspiración tiene lugar mediante un pedal en la parte delantera. Con ruedas y un tirador deslizante en la parte posterior para un transporte sencillo.
Para el funcionamiento solo se necesita una conexión de aire comprimido de taller.

Aplicación:

Para la limpieza sencilla y adecuada de piezas de trabajo y herramientas con ayuda de aire comprimido. El polvo, las virutas, los aceites y los líquidos se aspiran y se recogen en el recipiente colector.

Volumen de suministro:

Incluye pistola neumática GARANT n.° 080123 tam. AIR, manguera y soporte para pistolas neumáticas GARANT easyFix n.° 955750 tam. 1, caja de plástico Easyfix n.° 955790 tam. 74.

Lacado:

Antracita RAL 7016.

Nota:

Puede encontrar una alfombrilla de filtro de repuesto con el n.º 986001 en www. hoffmann-group.com