Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación para armarios de seguridad, Tipo: 1

Número de artículo: 981108 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 210 mm
Anchura 310 mm
Profundidad 510 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 85 V - 264 V
Consumo eléctrico 0,13 A
Nivel de intensidad acústica 35 dB
Peso 14 kg
Tipo de producto Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316
Número del fabricante 981108 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El filtro superpuesto HOLEX trabaja en modo de circulación y sirve para la desaireación técnica de armarios de seguridad HOLEX tipo 90 (n.º 981105 tam. 1200) según DIN EN 14470-1 en el almacenamiento de líquidos inflamables.
Por su funcionamiento silencioso, el filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas es ideal para el uso directamente en el entorno de trabajo. El filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas reacciona en caso de contaminación con partículas gruesas (polvo, etc.), así como en caso de contaminación fuerte del aire de salida con vapores y gases de hidrocarburos. Si se alcanzan las saturaciones correspondientes, las advertencias se señalizan mediante luces LED.
El aire de salida del armario es depurado por el filtro de carbón activo que elimina vapores de hidrocarburos, con lo cual se puede volver a emitir al aire ambiente. La particularidad del filtro reside en su construcción tándem. Una vez que el filtro principal está saturado, el segundo filtro integrado garantiza una seguridad adicional durante un período de aprox. 14 días.
¡Evita la contaminación del aire ambiente al filtrar prácticamente al 100 % los vapores de disolventes, protegiendo la salud de los empleados!

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Nota:

Para garantizar el trabajo sin peligro, el funcionamiento del filtro superpuesto HOLEX para sustancias peligrosas debería ser comprobado según las instrucciones y en función de la solicitación por un técnico experto de la propia empresa. En el marco de esta comprobación, se deberá controlar el estado de ensuciamiento del filtro tándem de carbón activo. Si el sensor indica la saturación del filtro de carbón activo, hacerlo cambiar por un especialista.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Realizar la ventilación técnica de armarios de seguridad tipo 90 n.º
  • 981105 tam.
  • 1200.
  • Utilizar en modo recirculación.
  • No obstruir las aberturas de ventilación de ambos lados.
  • Garantizar la evacuación del aire de salida.
  • Colocar en el interior de un edificio.

Utilización indebida
  • Utilizar con otros armarios de seguridad que no sean del tipo 90 n.º
  • 981105 tam.
  • 1200.
  • Funcionamiento sin filtro de carbón activo en buen estado.
  • Utilizar con sustancias fácilmente inflamables en las inmediaciones.