Armario de seguridad, Anchura: 1200mm

Número de artículo: 981105 1200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 75
  • Regulación de la altura en el intervalo: 64
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Resistencia al fuego: 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 75 kg
Regulación de la altura en el intervalo 64 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Resistencia al fuego 90 min
Altura 2.035 mm
Anchura 1.190 mm
Profundidad 598 mm
Altura útil 1.700 mm
Anchura útil 1.087 mm
Profundidad útil 430 mm
Número de estantes 3
Capacidad de carga del estante para estantería 75 kg
Número de chapas perforadas insertadas 1
Número de cubetas colectoras de fondo 1
Volumen cubeta colectora de fondo 33 l
Peso 505 kg
Tipo de producto Armario de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Número del fabricante 981105 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo exterior de chapa de acero, cuerpo interior de placas con recubrimiento de HPL. Riel de remate para la base de acero inoxidable. Estantes de tablero regulables en altura en intervalos de 64 mm.
En caso de incendio, cierre automático con sistema termomecánico: La puerta se cierra a máx. 50 °C y los canales de entrada y salida de aire se cierran a 70 °C.
Conexión de ventilación a través de tubuladuras DN 80.
Funcionamiento según TRGS 510 (¡permitido también sin salida de aire!).
Conexión de puesta a tierra según TRBS 2153 (prevención de fuentes de ignición).
Cubeta colectora conforme a la Directiva de cubetas de acero (StaWaR, DiBt Berlin.
Pies de nivelado para la compensación de irregularidades del suelo.
Equipado con bombillos DOM (apto para sistemas de cerradura).

Norma:

DIN EN 14470-1 (tipo 90).
Resistente al fuego durante 90 minutos (según el grado más alto de protección contra incendios de la TRGS 510, anexo 1). Aislamiento según DIN 4102.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.