Armario para aceite vacío, Altura mm / cantidad depósitos aceite: 1500

Número de artículo: 980032 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1500
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad depósitos aceite Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.500 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 1.350 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Peso 77 kg
Tipo de producto Armario para aceite

Identificación y clasificación

Número de artículo 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Número del fabricante 980032 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de chapa de acero con puertas batientes reforzadas, que se pueden cerrar por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El cuerpo del armario está dotado de un seguro de extracción individual. Gracias al seguro de extracción individual se puede abrir sólo 1 estante extraíble cada vez. De este modo, el armario está ampliamente asegurado contra vuelco. Asiento de estantes extraíbles y cajones a intervalos de 25 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El armario se puede utilizar también sin bidones de aceite. Equipamiento según las necesidades: En cuanto a estantes extraíbles adecuados ver n.º 980052.