{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura útil | 600 mm | |
| Profundidad útil | 500 mm | |
| Tipo de producto | Estante extraíble |
| Número de artículo | 980052 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406107062 | |
| Número del fabricante | 980052 75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |