{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Superficie de almacén | 4,9 m2 | |
| Altura | 1.250 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 28 | |
| Cajón anchura útil | 200 mm; 900 mm | |
| Cajón profundidad útil | 600 mm | |
| Cantidad de cajones | 34 | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| División dentro de un cajón | 8×24G; 36×24G | |
| Peso | 309 kg | |
| Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías |
| Número de artículo | 979002 SG34 | |
| Número del fabricante | 979002 SG34 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |