• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Tool24 Smartline Incluido material separador, Tipo: SG11M

Número de artículo: 979002 SG11M
Nuevo producto
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tool24 Smartline
Superficie de almacén 4,3 m2
Altura 1.250 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 28
Cajón anchura útil 650 mm
Cajón profundidad útil 600 mm
Cantidad de cajones 11
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
División dentro de un cajón 26×24G
Sistema operativo Inglés
Peso 223 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Identificación y clasificación

Número de artículo 979002 SG11M
Número del fabricante 979002 SG11M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT Tool24 Smartline - Schubladensystem inklusive GridLine Einteilungsmaterial.
Die neue GARANT Tool24 Smartline Serie - Ihr neues Maß an Effizienz und Flexibilität.
Entdecken Sie die nächste Generation der intelligenten Materialverwaltung: Tool24 Smartline ist das modulate Warenausgabesystem für Unternehmen, die mehr wollen. Dank des durchdachten neuen GridLine Designs und der intuitiven Benutzerführung behalten Sie jederzeit den Überblick.
Der neue GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Mastersystem
    750 × 700 mm; 30×28G (Breite × Tiefe)
  • Mit 11 selbstöffnenden Schubladen.
  • Integrierter RFID-Reader im Standard enthalten.

Das Softwarepakt BASIC, 2D-Barcodescanner und RFID-Reader ist standardmäßig bei den Mastersystemen integriert.

Ventaja:

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Neues GridLine Einteilungsmaterial: Kombinieren Sie frei nach Ihren Bedürfnissen GARANT GridLine Kleinbehälter, eForm, Hartschaumeinlagen und Schlitztrennleisten mit Steck-Trennwänden in einer Schublade.
    Vorkonfiguriertes Einteilungsmaterial in der Form von Schlitztrennleisten und Trennwänden im Lieferumfang.
  • Individuell konfigurierbar: Wie bereits im SG34 umgesetzt, lassen sich in der breiten Schrankvariante schmale und breite Schubladen individuell kombinieren - für maximale Flexibilität.
  • Effiziente Verwaltung externer Lagerorte: Die GARANT Tool24 Systeme lassen sich nahtlos mit den elektronischen Schlössern (G-ELS) bei Betriebseinrichtungesschränken verbinden. So können Zugriffsberechtigungen einfach über Mitarbeiterkarte oder TAG vergeben werden.
  • Modular erweiterbar: Kombinieren Sie das Mastersystem flexibel mit allen GARANT Tool24 Ausgabesystemen - ganz nach Ihrem Bedarf.

Contenido:

Material separador

Colocación:

Número de cajones × altura frontal de cajón

Volumen de suministro:

Suministro

Productos adecuados