{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
| Grosor de plaquita | 25 mm | |
| Intervalo de regulación de altura | 650 mm - 1.300 mm | |
| Anchura | 1.600 mm | |
| Profundidad | 800 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
| Capacidad de carga máxima | 70 kg | |
| Ejecución | regulable en altura eléctricamente | |
| Peso | 60 kg | |
| Tipo de producto | Mesa de oficina |
| Número de artículo | 974023 1600 | |
| Número del fabricante | 974023 1600 | |
| Fabricante/responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |