Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente gris claro, Anchura: 1600mm

Número de artículo: 974023 1600

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 25 mm
Intervalo de regulación de altura 650 mm - 1.300 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Capacidad de carga máxima 70 kg
Ejecución regulable en altura eléctricamente
Peso 60 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974023 1600
Número del fabricante 974023 1600
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero soldado con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura 38 mm/s (sin carga). Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia.
Tablero de melamina con superficie gris claro.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.

Lacado:

Construcción base gris metálico con recubrimiento de pintura en polvo al horno.