{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Altura | 1.200 mm | |
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 800 mm | |
| Superficie de la base anchura | 500 mm | |
| Superficie de base profundidad | 800 mm | |
| Anchura útil | 452 mm | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| ⌀ rueda | 160 mm | |
| Número de rieles soporte (por lado) | 2 | |
| Número de portaherramientas (por lado) | 4 | |
| Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Tipo de producto | Carro transportador CNC |
| Número de artículo | 970045 452 | |
| Número del fabricante | 970045 452 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |