Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro transportador CNC vacío con ruedas de caucho macizo, Anchura útil: 627mm

Número de artículo: 970045 627

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Altura 1.200 mm
Anchura 675 mm
Profundidad 800 mm
Superficie de la base anchura 675 mm
Superficie de base profundidad 800 mm
Anchura útil 627 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Número de rieles soporte (por lado) 2
Número de portaherramientas (por lado) 4
Capacidad de carga máxima 400 kg
Material rueda Caucho macizo
Tipo de producto Carro transportador CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970045 627
EAN / GTIN 4045197609144
Número del fabricante 970045 627
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chasis y estructura de chapa de acero con paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para la incorporación de rieles soporte y soportes para herramientas. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (⌀ 160 mm), inmovilizables, y 4 manijas grandes proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector de talleres. Incluye bandeja de chapa de acero (L × Anch × P 150 × 452 × 30 mm).

Lacado:

Chasis y paredes laterales gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.