Llaves acodadas / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 955215 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 22 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 22
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Número del fabricante 955215 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955215: 1 ud.
HOLEX Juego de llaves acodadas con bola para Torx® n.° 624921 tam. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 ud.
HOLEX Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas, con bola, 9 piezas, 1,5 − 10 mm, n.° 627225 tam. 9: 1 ud.
Destornillador corto para ranura HOLEX n.° 664201 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 1; 2: 1 ud. cada