Juego de llaves acodadas para Torx® con cabeza esférica, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 624921 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 8
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Número del fabricante 624921 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado. Puntas negras.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Almacenamiento en: Soporte de plástico