Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 46

Número de artículo: 953743 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 46 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 46
Ejecución con llave de vaso
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953743: 1 ud.
Llave de vaso de 6 caras GARANT n.° 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ud. cada
Inserto de llave de vaso para Torx® GARANT n.º 631515 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 ud. cada
HOLEX Inserto de destornillador para ranura n.° 631613 tam. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 ud. cada
HOLEX Inserto de destornillador para Phillips n.° 631623 tam.1; 2; 3; 4: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada
HOLEX Inserto de destornillador para Torx® largo n.º 631773 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 ud. cada
Carraca GARANT conmutable n.° 632025 tam. 1/4: 1 ud.
Extensión GARANT n.º 632429 tam. 50; 150: 1 ud. cada
Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.
Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.