Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 631623 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Para ⌀ de tornillos 2,1 mm - 3 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Número del fabricante 631623 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.