{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
| Grado de llenado de un cajón en G | 8×24 | |
| Anchura | 200 mm | |
| Profundidad | 600 mm | |
| Anchura en G | 8 | |
| Profundidad en G | 24 | |
| Cantidad de herramientas | 31 | |
| Ejecución | con destornillador | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
| Número de artículo | 953202 31 | |
| EAN / GTIN | 4067263723455 | |
| Número del fabricante | 953202 31 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |