Juego de llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Número de destornilladores: 13

Número de artículo: 625025 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 13
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625025 13
EAN / GTIN 4045197609281
Número del fabricante 625025 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring® a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.
El soporte de plástico permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Almacenamiento en: Soporte de plástico