Surtido de destornilladores de 6 caras con mango transversal, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 952922 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 7
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952922 7
EAN / GTIN 4067263723196
Número del fabricante 952922 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952922: 1 ud.
Destornillador hexagonal GARANT n.º 627702 tam. 2,5: 1 ud.
Destornillador hexagonal GARANT n.º 627712 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada