Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 627712 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.862 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 146 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene®
Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627712 3
EAN / GTIN 4067263013204
Número del fabricante 627712 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Con cabeza esférica en el brazo largo. Tam. 4 − 10 con salida lateral.