Juego de destornilladores de cabeza esférica hexagonales, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 952835 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×16
Anchura 150 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con destornillador
Peso 0,487 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952835 6
EAN / GTIN 4062406154646
Número del fabricante 952835 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952835: 1 ud.
HOLEX Destornillador de cabeza esférica de 6 caras n.° 627511 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ud. cada