Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 627511 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 187 mm
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Número del fabricante 627511 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.