Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, banco y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3

Número de artículo: 949890 3
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 90
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de apertura de la puerta 90 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura delante 2.025 mm
Altura detrás 2.225 mm
Anchura 900 mm
Profundidad 875 mm
Anchura útil por departamento 297 mm
Profundidad útil por departamento 469 mm
Altura útil por departamento ropa 1.330 mm
Altura útil por percha 230 mm
Anchura estante 298 mm
Profundidad de estante 469 mm
Altura banco 425 mm
Anchura banco 900 mm
Profundidad banco 375 mm
Número de departamentos 3
Ranura de ventilación puerta
Peso 67 kg
Tipo de producto Armario ropero

Identificación y clasificación

Número de artículo 949890 3
EAN / GTIN 4069515054041
Número del fabricante 949890 3
Fabricante/responsable Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen, y banco. Accesorio de cubierta inclinada y banco para montaje propio. Ancho del compartimento: 300 mm, con estante para sombreros y barra para colgar ropa. El perchero dispone de 2 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación y etiquetero. Láminas de asiento del banco estándar de haya, cepilladas y redondeadas por todos los lados, barnizado claro.
Con cierre giratorio de seguridad BURG; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN EN 16121/08.2025

Lacado:

Cuerpo y puertas en gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Las puertas también están disponibles en azul señal RAL 5005 o antracita RAL 7016.

Nota:

Accesorio de cubierta inclinada y banco para montaje propio. Los armarios roperos también se pueden utilizar sin la cubierta inclinada.