{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ángulo de apertura de la puerta | 90 grados | |
| Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altura delante | 2.025 mm | |
| Altura detrás | 2.225 mm | |
| Anchura | 600 mm | |
| Profundidad | 875 mm | |
| Anchura útil por departamento | 297 mm | |
| Profundidad útil por departamento | 469 mm | |
| Altura útil por departamento ropa | 1.330 mm | |
| Altura útil por percha | 230 mm | |
| Anchura estante | 298 mm | |
| Profundidad de estante | 469 mm | |
| Altura banco | 425 mm | |
| Anchura banco | 600 mm | |
| Profundidad banco | 375 mm | |
| Número de departamentos | 2 | |
| Ranura de ventilación puerta | sí | |
| Peso | 48 kg | |
| Tipo de producto | Armario ropero |
| Número de artículo | 949890 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515054034 | |
| Número del fabricante | 949890 2 | |
| Fabricante/responsable | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/ |