Carril Multifix para armarios verticales, adecuado para armario vertical, profundidad en G: 28

Número de artículo: 943170 28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para armario vertical, profundidad en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 50 mm
Serie Multifix
Altura 89 mm
Anchura útil 590 mm
Capacidad de carga 50 kg
Peso 1,7 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Identificación y clasificación

Número de artículo 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Número del fabricante 943170 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento a la vista, Tool-UNITS y tableros de sombras.
Montaje con 8 tuercas enjauladas GARANT easyFix y tornillos M5×12 (incluidos en el volumen de suministro).

Idóneo para:

Armarios con bandeja telescópica vertical n.º 943102 - 943115.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el montaje en armarios verticales GridLine, profundidad de carcasa 700 mm, mediante el material de fijación adjunto.
  • Montar únicamente según la perforación del armario vertical.
  • Guía Multifix para utilizar con ganchos y soportes Easyfix, cajas de almacenamiento a la vista, Tool-UNITS y tableros de sombras.
  • Pared perforada para utilizar con ganchos y soportes Easyfix y otros accesorios para panel perforada.
  • Estante inclinado adecuado para alojar insertos de espuma rígida eForm.
  • Observar las capacidades de carga máximas incluyendo las superestructuras.

Utilización indebida
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No sentarse ni colocarse en el estante o el riel.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados