{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Departamento vertical capacidad de carga | 350 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Anchura en G | 20 | |
| Profundidad en G | 28 | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil | 691 mm | |
| Departamento vertical extraíble anchura útil | 300 mm | |
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 600 mm | |
| Cantidad de departamentos extraíbles | 1 | |
| Armario tipo de construcción | Armario base | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| Modelo bandeja telescópica vertical | sin apoyo | |
| ComfortClose | no | |
| Peso | 70 kg | |
| Tipo de producto | Armario vertical |
| Número de artículo | 943102 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406585860 | |
| Número del fabricante | 943102 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |