Armario para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 1000mm

Número de artículo: 942365 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.600
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.600 kg
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.000 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 80
Profundidad en G 28
Altura útil 845 mm
Número de estantes 4
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 173 kg
Tipo de producto Armario para cargas pesadas

Identificación y clasificación

Número de artículo 942365 1000
EAN / GTIN 4062406072568
Número del fabricante 942365 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes en ejecución reforzada para 200 kg a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.
Armario con equipamiento en 80×28G.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados