Estante de alta carga, para anchura de armario / división en G: 30

Número de artículo: 942610 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Material galvanizado
Anchura 700 mm
Profundidad 625 mm
Espesor 40 mm
Intervalo de empleo Armario para cargas pesadas
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Número del fabricante 942610 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estantes de chapa de acero galvanizado, modelo reforzado para 200 kg de capacidad de carga.

Idóneo para:

Armarios n.º 942301942367; n.º 942701942767; n.º 942801, 942867.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Tener en cuenta la capacidad de carga total del armario.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.