Estante, Altura frontal: 25mm

Número de artículo: 935130 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Anchura 703 mm
Profundidad 675 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 24
Altura frontal 25 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Modelo estante balda recta; balda recta
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 935130 25
EAN / GTIN 4062406111342
Número del fabricante 935130 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.
Estante estándar para enganchar. Capacidad de carga de 150 kg.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.° 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.