CIERRE CENTRAL PARA ALTURAS ESPECIALES, Tipo: 1

Número de artículo: 935595 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Particularidad incorporación posterior imposible
Altura especial para cierre central
Suministro cerradura de pasador cilíndrico con 2 llaves, barras de cierre completo
Tipo de producto Cierre central

Identificación y clasificación

Número de artículo 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Número del fabricante 935595 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Compuesto de paneles con cerradura de pasador cilíndrico con 2 llaves y barra de cierre para estantes n.° 935110935121 con profundidad de panel 20G, completo para estantes n.° 935130, –935161 con profundidad de panel 24G.

Nota:

  • En caso de utilización de cajones/estantes extraíbles se necesita un cierre central que sirve como seguro de extracción individual.
  • El cierre central no se puede incorporar a posteriori.
  • En el pedido solicitamos un boceto sobre la composición deseada de la estantería.
  • Altura máxima de barra de cierre 1900 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados