Sensor de valor de medición ”FMT”, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 654350 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 0,5
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 0,5 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,04 Nm - 2 Nm
Asiento cuadrado 1/4 pul
Asiento hexagonal 1/4 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Número del fabricante 50671.LOG

Descripción

Ejecución:

  • Sensores estáticos completos con cable (2 m) para conexión directa a n.º 654300 o n.º 654340 (reconocimiento automático de datos de calibración).
  • Fijación directa a la superficie de trabajo con 3 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración a la derecha UKAS.
Hasta tam. 150 incluido, con simulador de atornillado para comprobación de destornilladores eléctricos y neumáticos. En maleta de plástico estable.

Nota:

No apto para detornilladores de impacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados